NF-719-Y 差し込み式ゴム腕章 日本緑十字社 27104132

差し込み式ゴム腕章

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27104132 品番NF-719-Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様長さ調節ゴムバンド 中紙付(中紙サイズ:74×105) 上部安全ピン付 材質(表示面)PVC 寸法(mm)(外寸)86×150、(表示面)78×114 (本体)イエロー、(バンド)イエロー 日本緑十字社品番301112

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
27104132 NF-719-Y 40195057 NF-719-Y 腕章名札 SONIC(ソニック)[文具] 腕章名札 SONIC(ソニック)[文具] 1枚 299 税込329 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする