日本緑十字社
日本緑十字社の 南京錠・鍵
日本緑十字社の ダイヤル錠
キーストック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27104166
品番
キーストック-2
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
大切な小物の受け渡しに!
鍵、カードキー、伝言メモ等、色々収納できます。
ロック
ダイヤル式
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
材質(吊)
スチール
付属品
壁面取付用ビス4本、コンクリート用プラグ4本、本体シャックル固定用金具、壁付用ラバーカバー、ドアノブ取付用保護シート、レバーハンドル用アダプター
材質
(本体)亜鉛ダイカスト、(シャックル)スチール
寸法(mm)
約80×180×30、(キーストック本体)約80×120×30
質量(g)
678
日本緑十字社品番
302102
商品説明動画
キーストック
参考になった