※使用例
日本緑十字社
日本緑十字社の 南京錠・鍵
日本緑十字社の ダイヤル錠
キーストックハンディ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27104175
品番
キーストック-3
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
収納口が広いので、大きな鍵も収納できます。
収納サイズ約44×22×105mm
ロック
ダイヤル式
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
材質(吊)
スチール
仕様
LED付
材質
(本体)亜鉛ダイカスト、(シャックル)スチール
寸法(mm)
約65×182×34、(キーストック本体)約65×132×34
色
シルバー
質量(g)
612
日本緑十字社品番
302103
商品説明動画
キーストックハンディ
参考になった