日本緑十字社
日本緑十字社の ファイリング
日本緑十字社の カードケース(書類保護ケース)
日本緑十字社の ハードケース
カードケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1組(10枚)
注文コード
27104245
品番
MP-1BL
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
色
青
質量(g)
218
本体寸法(mm)
61×92×3
中紙サイズ(mm)
55×90
日本緑十字社品番
305113
仕様
裏面マグネット付
材質
硬質PVC