日本緑十字社
日本緑十字社の ファイリング
日本緑十字社の カードケース(書類保護ケース)
日本緑十字社の ハードケース
カードケース
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1組(10枚)
注文コード
27104254
品番
MP-2Y
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
色
黄
質量(g)
174
本体寸法(mm)
50×90×3
中紙サイズ(mm)
45×87
日本緑十字社品番
305121
仕様
裏面マグネット付
材質
硬質PVC