日本緑十字社
日本緑十字社の 配管識別・バルブ表示
日本緑十字社の 小判札
日本緑十字社の タグブランク
アルミベース札
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(10枚)
注文コード
27104455
品番
アルミ札-C
参考基準価格(税別)
¥2,650
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
取付け方法
吊り下げ
材質
アルミ
仕様
5mmΦ穴×1
寸法(mm)
50×80×0.8
質量(g)
74
日本緑十字社品番
306003