ステンレスベース札

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(10枚) 注文コード27104464 品番ステンレス札-C
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
取付け方法吊り下げ 材質ステンレス 仕様5mmΦ穴×1 寸法(mm)50×80×0.8 質量(g)200 日本緑十字社品番306013

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小判札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする