日本緑十字社
日本緑十字社の 掲示用品
日本緑十字社の 掲示用小物
日本緑十字社の マグネット用品
マグネットシート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
27104498
品番
マグネ50T
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
等方性マグネットの非着磁面に粘着剤を塗布したロール状のマグネットシートです。
仕様
片面粘着剤付
材質
マグネットシート
寸法(mm)
100幅×10m×0.8
質量(kg)
4
テープ幅(mm)
100
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
0.8
裏面
離けい紙
日本緑十字社品番
312212