強力カラーマグネット(丸型)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(2個) 注文コード 27104735 品番 WMG-471Y
参考基準価格(税別)¥720 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

通常の3倍の磁力をもった強力カラーマグネット。直径18mmΦと30mmΦの両面強力磁石。裏表どちらも同等の磁力があります。厚紙もラクラク掲示。

特性強力 材質マグネット(カラー塗装) 質量(g)94 外寸法(Φ×Hmm)30Φ×7 日本緑十字社品番315023

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-19
用途:
ホワイトボード用名札
サービス業

3センチのものがなかなか見つからず、他所で写真で判断、似て非なるものを取り寄せ撃沈。こちらで見つかってよかった。
担当社員名シールを貼って活用。
磁石が強力なので、担当者ごと要件などの紙を数枚を挟むことができ重宝しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする