MGP-3 スチールラバーシート 日本緑十字社 27104866 MGP-3 スチールラバーシート 日本緑十字社 27104866 MGP-3 スチールラバーシート 日本緑十字社 27104866

スチールラバーシート

(7件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様巻取りタイプ・裏面のりなし 日本緑十字社品番316063 注文コード27104866 品番MGP-3
参考基準価格(税別)¥65,000 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980
この商品は仕様・日本緑十字社品番・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

スチール(鉄粉)を含んだラバーシートです。
はさみやカッターで自由に切れ、やわらかいので、曲面に貼れます。
貼るだけで、使いたい場所でマグネットを手軽にご使用できます。
壁紙、ツキ板、装飾用シートの裏面に貼り付ければ、マグネットがくっつきます。建築基準法のホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆です。

材質(シート)鉄粉・CPE、(粘着剤)アクリル樹脂系 仕様巻取りタイプ・裏面のりなし 厚さ(mm)0.5 寸法(mm)620×15m 質量(kg)18.5 日本緑十字社品番316063
注意
※この商品は、マグネットシートではありません。マグネットの強度をお確めの上ご使用ください。(鉄製品にマグネットをくっつける場合とは強さが異なります。)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27104893
2025-10-26
用途:
壁の内側に

0.5mmで薄いけども、適度な吸引力があり、使えそうです。

対象商品:
27104857
2024-03-04
用途:
新設事務所

思ったより貼りにくい、厚さの問題かと、使う場所の問題だと思います。

対象商品:
27104893
2021-05-18
用途:
掲示板制作
サービス業

思いのほか薄くて扱いやすかったです。
形も自在に切って使用できるものを探していたので助かりました。
磁石も思ったよりもくっつきました。
表面に貼るシートは薄い方が良さそうです。

対象商品:
27104884
2020-03-11
用途:
シュート部のガイドに使用
農・林・水産業

食品工場の袋詰めシュート部ガイドに使用。
以前はビニール製を使用していたが、
万一破損した場合金検機で感知できない問題があったため、
こちらの商品を試験的に使ってみた。
金属が混入されているので金検機にもかかる(試験)し、
柔らかいので巻き付け・取り外しが楽だと現場からも好評で、
定番として採用いたしました。
痛んでも取替が容易で安価なので助かっています。

2人が参考にしています
対象商品:
27104884
2019-10-03
用途:
DIYで使用しました。@
医療・福祉・介護関連業

コンクリート壁に木板をねじ止めしその上に貼り付け使用しています。強力な磁石でA3コピー用紙をとめています。とても良い品物だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
27104893
2018-07-13
用途:
日用品のチェックのために

想像以上にしっかりとマグネットが貼れるので助かる。大きさもちょうど良い

対象商品:
27104902
2019-10-16
用途:
マグネットがつけられない壁への貼り付けと、このラバーシートにマグネットクリップを付けて書類を貼るのに使用しました。

鉄粉の量が少ないのか、磁力が弱く残念です。
扉に貼り付け使用したところ、振動でマグネットクリップが落下してしまいました。そのため、別の壁へ貼りなおしましたが、磁力が弱くいつ落下するのか少し心配な程度です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「立看板/工事看板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする