CLP-056 防護服(ブーツカバー) 日本緑十字社 使い捨て 27105024

 

CLP-056 防護服(ブーツカバー) 日本緑十字社 27105024 CLP-056 防護服(ブーツカバー) 日本緑十字社 27105024

防護服(ブーツカバー)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード27105024 品番CLP-056
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥230
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

0.5μmの粉塵を99.4%捕集。信頼の三層構造防護服。
アスベスト等の危険物処理作業から一般廃棄物処理作業まで、あらゆる環境下で確かなバリア力を発揮する防護服。体にしっかりフィットするデザインで快適性と作業性を向上します。

サイズフリーサイズ トラスコ品番815-1814 材質高機能不織布(ポリプロピレン) 区分使い捨て 質量(g)38 タイプブーツカバー 日本緑十字社品番321010
注意
※クリーンルーム対応ではございません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする