FXT-300-BL 粘着クリーナー用テープ 日本緑十字社 27105304 FXT-300-BL 粘着クリーナー用テープ 日本緑十字社 27105304

粘着クリーナー用テープ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 27105304 品番 FXT-300-BL
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

芯管にプラスチックを使用している為、芯管からの発塵を防止します。ロールの両端は粘着剤がついていない為、シートは簡単に剥がすことができます。ロールの色は、毛髪(黒いもの)をチェックしやすい白色と小さな埃(白いもの)がよく見える青色の2種類があります。(帯電防止タイプではありません)

材質低密度ポリエチレン 寸法(mm)300幅〜18m 質量(g)294 テープ幅(mm)300 巻芯径(Φmm)38 日本緑十字社品番323036 商品タイプスペアテープ 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする