FXT-200-AS-W 粘着クリーナー用テープ 日本緑十字社 27105313 FXT-200-AS-W 粘着クリーナー用テープ 日本緑十字社 27105313

粘着クリーナー用テープ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 27105313 品番 FXT-200-AS-W
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

帯電防止タイプですので、静電気を嫌う工程での除塵が可能!
芯管にプラスチックを使用している為、芯管からの発塵を防止します。ロールの両端は粘着剤がついていない為、シートを簡単に剥がすことができます。ロールの色は、毛髪(黒いもの)をチェックしやすい白色と、小さな埃(白いもの)がよく見える青色の2種類があります。

材質低密度ポリエチレン 寸法(mm)200幅×20m 質量(g)218 テープ幅(mm)200 表面抵抗値(Ω)109〜1011 巻芯径(Φmm)38 日本緑十字社品番323037 商品タイプスペアテープ 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする