※アルミスライド式継ぎ柄品番FXH-JP取付例

粘着クリーナーハンドル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 27105338 品番 FXH-100N
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

FXTシリーズ専用のハンドルです。
床や壁などの埃の除去の際にご使用ください。

テープ幅(mm)100 巻芯径(Φmm)38 商品タイプ本体 適合FXT-100シリーズ 質量(g)202 日本緑十字社品番323042 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする