日本緑十字社
日本緑十字社の 掃除用具
日本緑十字社の 粘着クリーナー
日本緑十字社の 粘着クリーナー本体
粘着クリーナーハンドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
27105347
品番
FXH-200N
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
FXTシリーズ専用のハンドルです。
床や壁などの埃の除去の際にご使用ください。
テープ幅(mm)
200
巻芯径(Φmm)
38
商品タイプ
本体
適合
FXT-200シリーズ
質量(g)
250
日本緑十字社品番
323043
繰り返し・詰め替え
対応