※アルミスライド式継ぎ柄品番FXH-JP取付例
日本緑十字社
日本緑十字社の 掃除用具
日本緑十字社の 粘着クリーナー
日本緑十字社の 粘着クリーナー本体
粘着クリーナーハンドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
27105356
品番
FXH-300N
参考基準価格(税別)
¥3,450
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
FXTシリーズ専用のハンドルです。
床や壁などの埃の除去の際にご使用ください。
テープ幅(mm)
300
巻芯径(Φmm)
38
商品タイプ
本体
適合
FXT-300シリーズ
質量(g)
372
日本緑十字社品番
323044
繰り返し・詰め替え
対応