日本緑十字社
日本緑十字社の ホワイトボード
日本緑十字社の ホワイトボード(脚付き)
ホワイトボード(スタンドセットタイプ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
27105478
品番
ME-13
参考基準価格(税別)
¥72,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
省スペースなのにグラつかず、移動もラクラク。
スタンドにボードを固定したまま収納できる省スペース設計。キャスター付きだから軽い力で移動もスムーズ。重さ5kgまで固定できます。
材質(表面)
スチールホワイト鋼板
付属品
マーカーペン・イレーザー1個付・カラーマグネット38Φ/30Φ/13Φ各1個
仕様
キャスター付
材質
枠/粉受:ABS樹脂、(スタンド)スチール
寸法(mm)
(ボード縦型セット使用時)H1605×W600×D520、(ボード縦型セット収納時)H1705×W600×D55、(ボード)900×600×67.5
質量(kg)
5.5(ボード含む)
日本緑十字社品番
327110
繰り返し・詰め替え
対応