ホワイトボードシート

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード27105487 品番WS-1
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

いろんな場所に設置できる貼りつけタイプ。
裏面に粘着剤がついているため、スペースをとらず壁に貼るだけ。壁面サイズに介わせて、カッターナイフ等でカットしてご利用いただけます。物が煩雑になりがちな生産現場でのメモに便利です。

仕様ホワイトボード仕様・裏面接着剤付 材質ポリエステルフィルム(PET) 寸法(mm)1000幅×1m 質量(g)250 日本緑十字社品番327120 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする