フロアサイン-401 フロアサインスタンド 日本緑十字社 27105855 フロアサイン-401 フロアサインスタンド 日本緑十字社 27105855 フロアサイン-401 フロアサインスタンド 日本緑十字社 27105855

フロアサインスタンド

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様表印刷・両面表示 日本緑十字社品番337401 トラスコ品番791-4172 注文コード27105855 品番フロアサイン-401
参考基準価格(税別)¥3,950 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は仕様・日本緑十字社品番・トラスコ品番6種類から選べます 他の種類を見る

日本語・英語・中国語・韓国語の4ヶ国語対応のフロアスタンドが新登場。

取付方式スタンド式 材質ポリプロピレン 仕様表印刷・両面表示 トラスコ品番791-4172 寸法(mm)625×310 質量(g)670 日本緑十字社品番337401

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フロアサインスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする