日本緑十字社
日本緑十字社の 標示スタンド・立札
日本緑十字社の フロアサインスタンド
日本緑十字社の 屋内用 フロアサインスタンド
フロアサインスタンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
表印刷・両面表示
日本緑十字社品番
337404
トラスコ品番
791-4202
注文コード
27105882
品番
フロアサイン-404
参考基準価格(税別)
¥3,950
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
仕様・日本緑十字社品番・トラスコ品番
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
日本語・英語・中国語・韓国語の4ヶ国語対応のフロアスタンドが新登場。
取付方式
スタンド式
材質
ポリプロピレン
仕様
表印刷・両面表示
トラスコ品番
791-4202
寸法(mm)
625×310
質量(g)
670
日本緑十字社品番
337404