日本緑十字社
日本緑十字社の オフィスインテリア
日本緑十字社の 傘・傘立て
日本緑十字社の 傘立て・アンブレラスタンド
傘立て(折りたたみ式)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
27105934
品番
TUB-R4
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,398円となります。
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
整理整頓をしよう!雨の日もキレイに傘がならんでいれば気分も違う。
使わない時は折りたためるタイプの傘立てです。
寸法(mm)
505×250×250
収納本数(本)
約8〜10
仕様
折りたたみ式
材質
スチールにクロームメッキ他
質量(kg)
約1.6
日本緑十字社品番
339205