傘立て(折りたたみ式)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 27105943 品番 TUB-KD
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,998円となります。
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

整理整頓をしよう!雨の日もキレイに傘がならんでいれば気分も違う。
使わない時は折りたためるタイプの傘立てです。

寸法(mm)480×370×260 収納本数(本)約12 仕様折りたたみ式 材質スチールにクロームメッキ他 質量(kg)約1.9 日本緑十字社品番339206

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする