デンキトール粘着テープ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード27106144 品番静電-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

対象物に直接貼り付けて使用できる静電気除去テープです。静電気が原因で起こるトラブルを防ぐとともに、除電することによってホコリの再付着も防げます。

用途
用紙やフィルムの貼り付け防止に。
フィルダーの詰まり防止に。
プラスチック成形品へのチリ・ホコリなど異物の付着防止に。
幅(mm)30 長さ(m)5 材質ポリエステル・ナイロン・導電性ポリマー・アクリル系粘着剤 寸法(mm)30幅×5m×0.5 質量(g)52.5 日本緑十字社品番354042

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
27106144 静電-2 39147676 デンキトール(R)ネンチャクテープ 静電気除去ワイピングクロス デンキトール (R) 粘着テープ 日本バイリーン 静電気除去ワイピングクロス デンキトール (R) 粘着テープ 日本バイリーン 1巻 2,798 税込3,078 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:538

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする