日本緑十字社
日本緑十字社の 掲示用品
日本緑十字社の 掲示用小物
日本緑十字社の マグネット用品
マグネソフトケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
27106458
品番
MSC-1
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
スチール面に強力磁石でパチっとくっつく。
材質
軟質エンビ・ネオジウム磁石(4個)
質量(g)
60
寸法(幅W×高さH)(mm)
345×220
適合サイズ(mm)
297×210(A4)
特性
強磁力
日本緑十字社品番
365061