日本緑十字社
日本緑十字社の カラーコーン・区画用品
日本緑十字社の コーン用品
日本緑十字社の コーンカバー
コーンカバー標識
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
27106476
品番
CC-1
参考基準価格(税別)
¥1,320
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
上からかぶせるだけで、コーンの色を活かしたまま、無地のコーンが表示コーンに。
文字内容
立入禁止
仕様
両面同内容
材質
PVC
寸法(mm)
560×205×3(H700コーン用)
質量(g)
54
日本緑十字社品番
367011