CC-4 コーンカバー標識 日本緑十字社 27106503 CC-4 コーンカバー標識 日本緑十字社 27106503

コーンカバー標識

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 27106503 品番 CC-4
参考基準価格(税別)¥1,320 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

上からかぶせるだけで、コーンの色を活かしたまま、無地のコーンが表示コーンに。

文字内容車両出入口 仕様両面同内容 材質PVC 寸法(mm)560×205×3(H700コーン用) 質量(g)54 日本緑十字社品番367014

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする