日本緑十字社
日本緑十字社の カラーコーン・区画用品
日本緑十字社の コーン用品
日本緑十字社の コーンカバー
コーンカバー標識
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
27106528
品番
CCR-2
参考基準価格(税別)
¥1,820
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
上からかぶせるだけで、コーンの色を活かしたまま、無地のコーンが表示コーンに。
反射文字で夜間もきっくり。
文字内容
駐車禁止
仕様
両面同内容
材質
PVC
寸法(mm)
560×205×3(H700コーン用)
質量(g)
54
日本緑十字社品番
367022