日本緑十字社
日本緑十字社の カラーコーン・区画用品
日本緑十字社の コーン用品
日本緑十字社の コーンカバー
コーンアロー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27106555
品番
CA-100
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
カラーコーンに被せて簡単に誘導表示ができる専用矢印標識です。
仕様
ビス2個付
材質
ポリエチレン
幅(mm)
346
厚さ(mm)
124
高さ(mm)
122
質量(g)
112
日本緑十字社品番
367199
注意
※本体のみです。ステッカーは付属していません。付属のビスで固定します。