日本緑十字社
日本緑十字社の カラーコーン・区画用品
日本緑十字社の 区画チェーン
日本緑十字社の チェーンスタンド
チェーンアロー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27106564
品番
CA-200
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
チェインスタンドに被せて簡単に誘導表示ができる専用矢印標識です。
高さ(mm)
122
仕様
ビス2個付
材質
ポリエチレン
幅(mm)
346
厚さ(mm)
66
質量(g)
89
日本緑十字社品番
367200
注意
※本体のみです。ステッカーは付属していません。付属のビスで固定します。