日本緑十字社
日本緑十字社の 作業現場標識
日本緑十字社の 注意・禁止標識
折り曲げ標識
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
27106668
品番
JA-704
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
設置場所に合わせて折り曲げ、角度調整のできる標識です。
文字内容
頭上注意
WATCH YOUR HEAD
取付方式
穴6
材質
PET
仕様
表印刷・3mmΦ穴×6・両面テープ付・折り曲げ用スジ入れ加工3本
トラスコ品番
106-4701
寸法(mm)
300×200(2面)×1・曲げしろ30
質量(g)
220
日本緑十字社品番
392704