踏み台(車昇降用)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード27106686 品番ステップ-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥28,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

補強バー4箇所に反射シート付きで夜間でも安心。
天板にすべり止めシートが付いています。

天板高さ(m)0.22 天板寸法(幅×奥行)(mm)265×365 質量(kg)約1.4 最大使用荷重(kg)120 材質アルミ 寸法(mm)(全体)幅440×奥行310×高さ200、(天板)幅365×奥行265 ブラック 段数1 日本緑十字社品番396002 天板寸法・幅(mm)265 天板寸法・奥行(mm)365

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27106677
2021-10-23
用途:
介護送迎車両の昇降時の足置き台
株式会社河井の里 様 (医療・福祉・介護関連業)

まず一番は軽い。片手で軽々。天板の滑り止めもしっかりしている。大きさは少し不安だったが、両足がしっかり乗せられる。これから冬場に入り、雪による滑りが出てくるのが心配。

対象商品:
27106686
2017-03-25
用途:
お客様のバスの乗り降りのときに
天楽 様 (飲食業)

探していた商品でした。とても安定していてこれで安心してお客様の送迎ができます。
お安く買えて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

作業用踏台の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/598/
2023-03-03

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする