踏み台(5本足タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード27106695 品番ステップ-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥30,000

安定感の秘密は、ほんの少しだけ浮かせた5本目の足!踏み込んだ時の荷重を活かし、グリップ力を高める為に浮かせています。真ん中にあるので、足を引っ掛ける心配もありません。天板には、すべり止めシートと反射シートが付いています。

天板高さ(m)0.18 天板寸法(幅×奥行)(mm)300×450 質量(kg)約1.7 最大使用荷重(kg)120 材質アルミ 寸法(mm)(全体)幅520×奥行320×高さ180、(天板)幅450×奥行300 シルバー 段数1 日本緑十字社品番396003 天板寸法・幅(mm)300 天板寸法・奥行(mm)450

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

作業用踏台の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/598/
2023-03-03

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする