日本緑十字社
日本緑十字社の 標示スタンド・立札
日本緑十字社の フロアサインスタンド
日本緑十字社の 屋外用 フロアサインスタンド
サインスタンドRSS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1台
文字内容
フォークリフト作業区域 FORKLIFT OPERATING AREA
注文コード
27107036
品番
RSS80-57
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥37,000
この商品は
文字内容
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
フォークリフト作業区域 FORKLIFT OPERATING AREA
材質
(本体)ポリエチレン・(表示部)PET樹脂
質量(kg)
3(満水時:約34)
色
シルバー
取付方式
スタンド式
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
800×480×340(表示板:470×390×1)
日本緑十字社品番
398057
注意
※表示板は片面のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。