日本緑十字社
日本緑十字社の 標示スタンド・立札
日本緑十字社の フロアサインスタンド
日本緑十字社の 屋外用 フロアサインスタンド
サインスタンドRSS
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
27107063
品番
RSS120-1
参考基準価格(税別)
¥59,000
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
無地
材質
(本体)ポリエチレン・(表示部)PET樹脂
質量(kg)
6(満水時:約52)
色
イエロー
取付方式
スタンド式
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
1200×460×460(表示板:765×383×1)
日本緑十字社品番
398101
注意
※表示板は片面のみとなります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません