日本緑十字社
日本緑十字社の 標示スタンド・立札
日本緑十字社の フロアサインスタンド
日本緑十字社の 屋外用 フロアサインスタンド
サインスタンドRSS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
文字内容
関係者以外立入禁止 NO UNAUTHORIZED ENTRY
注文コード
27107097
品番
RSS120-4
参考基準価格(税別)
¥65,500
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
この商品は
文字内容
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
関係者以外立入禁止 NO UNAUTHORIZED ENTRY
材質
(本体)ポリエチレン・(表示部)PET樹脂
質量(kg)
6(満水時:約52)
色
イエロー
取付方式
スタンド式
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
1200×460×460(表示板:765×383×1)
日本緑十字社品番
398104
注意
※表示板は片面のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。