曜日別特売
TO-13-A オイルフィルター モノタロウ 27107702

モノタロウ

オイルフィルター

(8535件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1個メーカートヨタ・ダイハツ注文コード27107702品番TO-13-A
販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。

交換方法
1.交換するフィルターが車(車種、型式、年式)に合っている事を確認してください。
2.エンジン側シール面の汚れ、異物を拭き取ってください。
3.新しいフィルターのガスケットが溝に正しくはめ込まれている事を確認してからガスケットの全周にエンジンオイルを塗ってください。
4.フィルターは右回しで取付け、エンジン側シール面にガスケットが接触してからフィルター用取付工具で決まった回転数で締付けてください。
5.取付け後オイルを注入し、3分間以上エンジンを運転してからシール部のオイル漏れが無い事、およびオイル量を確認してください。
●交換時期およびオイル量については「整備手帳」に従ってください。
用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。付属品オイル交換シール主な適合純正品番90915-10004該当メーカー・ダイハツ90915-10002メーカー・トヨタ90915-10002メーカー・トヨタ・日野90915-10004メーカートヨタ・ダイハツ主な使用車種ヴォクシー・アイシス・ノア・アルティスねじ径3/4-16UNF外径(mm)65高さ(mm)89直径(Φmm)65タイプカートリッジタイプ内径(Φmm)-対辺寸法(mm)64他社参考品番(タクティー)V9111-0102他社参考品番(TOYO)TO-1215M他社参考品番(NITTO)4TP-124(10016)他社参考品番(MICRO)T-1639他社参考品番(ピットワーク)AY100-TY014他社参考品番(エクセル)TO-127
注意
※取り付けの際には現車取り付け部に真っ直ぐ取り付け作業を行ってください。斜めに取り付けるとネジが途中で止まりオイル漏れの原因となる場合がございます。
※SZO-10とSZO-10Nは同一商品になります。現在販売している商品は品質確認済になりますのでご安心してご使用下さい。
※画像は代表画像です。
※1年(1万km)を目安に交換対応して下さい。
※ドレンパイプ・Oリングなどの付属品の仕様は、使用に支障のない範囲で予告なく変更になることがありますので予めご了承ください。
※ネジ寸法が各オイルフィルターで異なっている為、高さや外径などが同じフィルターに見えても取り付け前に再度、車種とネジ寸法をご確認ください。(カートリッジタイプのみ)
※わずかな違いでも大きなトラブルになる場合がございます。同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なりますので『純正品番』をご確認ください。
※必ず部品検索から適合商品を確認してご購入ください。
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受け設備の整った整備業者に委託して行って下さい。ユーザー車検など整備資格をお持ちの方でも個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

多くの日本車に対応&高品質!なのに低価格!
小型車・普通車・トラック・バス国内メーカー監修

軽自動車から普通車、トラック、バスまで多くの日本車に適合。
国内メーカー監修による生産なので高品質!

自動車補修部品・価格に満足・品質に満足・使いやすい・リピーター多
口コミで好評

モノタロウ取り扱いの「自動車補修部品」カテゴリの中でも、口コミで高い評価をいただいている商品です。「価格」「品質」「使いやすさ」などの点でご好評をいただき、リピートでご購入いただくお客様も多くいらっしゃいます。

1個あたり¥285~
「ろ紙」の長さ&厚みに注目!

オイルフィルターは「ろ紙」が重要。
モノタロウのオイルフィルターは十分な長さ&厚みのろ紙なのでエンジンオイル中の不純物をしっかりと濾過!

お探しのパーツがすぐ見つかる自動車部品検索 「車検証情報」または「純正番号・優良部品番号」から検索できます。

ご利用の車種又は部品番号から適合する商品を簡単に検索できます。


商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、16が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8535
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-07
用途: 車のメンテナンス ミツビシ、スバル車に

リピート購入です。
安いのでコスパが良いです。
三菱用に買いましたがネジピッチが合うのでスバルの軽にも使っています。
少し大きめですが問題なく使えています。

2が参考にしています
2025-11-21
用途: シール付きです

ものたろうオイルエレメントは全部シール付だと思ってシール無しを間違えて注文してしまった事があったのでシール有は大変にありがたくオイル管理が楽に行えて良いです

2が参考にしています
対象商品 : 37569411
2026-02-10
用途: マイカーのオイル交換で使用
その他業種

意図して純正サイズより長いサイズを選びましたが問題なく使えました。圧損が少なくなればよいなと思って選びました。いろんなサイズが選べてよいですね。

2025-11-05
用途: 定期的なオイル交換
教育・研究機関

通常はオイル交換2回に1回の割合でフィルター交換をおこないますが、リーズナブルな価格なので、オイル交換毎に利用しています。ちなみにオイルもモノタロウさんのものを利用しています。満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 27107623
2026-02-16
用途: 自家用車のメンテナンス

何ら問題なく使用しています。
リピ確定ですね
黒色以外がありましたら、使用開始日など記入できるのですが、現状では白のマジックなどが必要になります。

対象商品 : 27107745
2026-02-06
用途: オイル交換
運輸・通信業

オイル交換を自分で行おうと思いモノタロウで一式揃えました。純正となんら変わらずオイル交換もスムーズに終えることができました。

2025-10-31
用途: 愛車のオイル交換時、毎回オイルフィルターも交換します。
自動車・二輪車・自転車関連業

現在はサクシードバン(息子用)とサクシードワゴン(自分用)のオイル交換時に毎回このオイルフィルターを使用しています。以前乗っていたデミオでもモノタロウのオイルフィルターを使用していました。長年使用していますが、当然不具合など無く、圧倒的コスパの良さで助かっています。

1が参考にしています
2026-02-11
用途: 自分で交換作業
カットプラス まつおか

トヨタのハリアーのオイル交換時に一生に換えてます。リーズナブルなので大変助かってます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
17が参考にしています
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
97が参考にしています
2018-03-08

オイルフィルター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする