曜日別特売
TD-100H プラスチックエアーダスターガン ジョプラスターR ジョプラックス 27108192

プラスチックエアーダスターガン ジョプラスターR

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
トラスコ品番793-3312
内容量1台注文コード27108192品番TD-100H
参考基準価格(税別)¥2,579販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

驚きの軽さ!業界最軽量70g。
接触しても相手を傷つけにくい。軽量で扱いやすい為、長時間の作業に疲れにくい。錆びない。丈夫で長持ち。冬場の作業も快適。
製造・輸送・使用時のCO2排出を削減。焼却廃棄時の燃焼エネルギーとして有効活用が可能。

吐出量(L/min)40~290(0.5MPa時)仕様床配管(下仕様)トラスコ品番793-3312セット内容ジョプラスターR本体、G(PF)1/4両オネジニップル1個質量(g)70常用使用圧力(MPa)1.0以下使用環境温度(℃)0~50耐圧力(MPa)1.5適合流体エアー適合ノズルアルミ製ロングノズル:TLN-2,TLN-3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27108192
2022-04-07
用途: 機械のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

とにかく軽い。風量調整が出来るので非常に便利です。

対象商品 : 27108192
2021-11-19
用途: 自動車のメンテナンス

金属製に比べ軽く、強度も十分そう。樹脂製ですので、製品を傷付けにくく落としても安心です。

対象商品 : 27108192
2021-05-27
用途: 切削加工時のエアーブロー
製造業

軽くて使いやすい。
風量調整のダイヤルが緩く、少し当たっただけで変わってしまうので簡単に回らないようにしてほしい。

対象商品 : 27108192
2020-12-19
用途: 作業時の不純物除去に使用
有限会社永浜ゴム工業所製造業

従来使用していたエアーダスターガンと比較し、かなりの軽量化に大変満足しており、作業者からの評判も良いです。

2017-07-22
用途: 切粉除去

ジョプラスターⅡを後輩に譲って、新しくこちらを買いました。
目当てはなんと言っても軽さと、樹脂製という製品等への攻撃性の低さ。
エアーの強さも先代と同じく強くていいですね。
使いづらい所と言えばノズルの根元が太すぎて、狭い空間などに突っ込むには不向き。
別売りの樹脂製ロングノズルも中間部がなかなか太いので使いづらかった。
それからレバーとグリップの距離が近すぎて何かに引っ掛けて置く事が難しい。先代と同じく板状のものには引っ掛けることができる。
以上のこともあり、私は少々加工を加えて使っています。
ノズルの太くなった部分の角、邪魔だし不要なので引っ掛け輪とプラグ部のストラップホール部を削り落としました。
これで隙間へ突っ込みやすく、25Φのパイプにも引っ掛けられるようになり、作業性が増しました、おまけに7グラムの軽量化も。
現状大満足の商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする