ジョプラックス
ジョプラックスの エアーガン・スプレーノズル
ジョプラックスの エアダスターガン関連商品
ジョプラックスの 接続部品
フリープラグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27108244
品番
JS-02FP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
エアーツールへの追従性が高く、ホースの「よじれ」「折れ」を解消します。
さらに、作業者の手首の疲労、肩への負担が軽減されます。
可動部の旋回角度は360°、搖動角度は全角60°で作業性が更にアップ!
材質
本体:鋼鉄(Crメッキ)、カバー:POM
質量(g)
54
最高使用圧力(MPa)
0.9
耐圧力(MPa)
2
適合流体
エアー
接続口
R(PT)1/4