両面ホワイトボード 投影対応脚付タイプ

(4件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード27109417 品番-
販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ワンタッチストッパー採用でくるっと楽々回転!
片面は投影仕様になっていて、プロジェクターをワイドに投影できます。
回転させれば通常のホワイトボードに早変わり!
両面を使い分け出来るスチール脚の両面ホワイトボードです。
芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量なのにとっても高強度!
全てのキャスターにはストッパーが付いているので、固定して使用できます。
マグネット対応可能。
※投影面は特殊な反射を抑える加工がされているため、マーカーの文字が消えにくい場合がございます。その際はよく絞ったきれいな布で水拭きを行ってください。

表示内容無地 設置方式脚付 ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)1800×900 材質(表面)スチール 用途ホワイトボードとして 付属品粉受け1個 種別両面 材質ボード:スチール(表面焼き付け塗装)、キャスター:PP、枠フレーム:アルミ、フレーム:スチール+紛体塗装 質量(kg)19.1 種類脚付き・片面無地/片面投影対応無地 枠内寸法(幅W×高さH)(mm)1750×850 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1860×560×1860 繰り返し・詰め替え対応
取扱説明書:(2.3MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※配達地域によっては製品のサイズ制限により配送できない事がございます。申し訳ございませんがご了承ください。
※ホワイトボードマーカー・イレーザーは付属しておりません、別途ご用意ください。
※鋼板の製造上、板面に0.5mm前後の黒点がある事がございますが、不具合ではありません。
※板面の文字が消えにくい場合は、水を付けた布をよく絞って拭いてください。
※搬入・組み立ての際は、必ず2名で行ってください。
※たいらに持って運搬すると、板面に負荷がかかりシワ・波うちの原因となります。ホワイトボードは大変壊れやすいため、必ず2名以上で立てた状態で、破損に注意して運搬してください。
※必ず、ホワイトボード用マーカーをご使用ください。
※ボードを傾け過ぎると転倒しますので移動する時など注意してください。
※ぶら下がったり、寄りかかったりしないでください。
※直射日光および熱器具の当たるところでは使用しないでください。変色、変形の原因となります。
※高温、高湿、極度に乾燥した場所では使用しないでください。さび・破損の原因となります。
※使用中にボルトやネジの緩みによるガタツキが生じた際は、早めに締め直しをしてください。
※書き込みしたものは長時間放置しないでください。時間が経過すると消しづらくくなります。
※硬いものをぶつけないでください。破損の原因となります。
※本製品は屋内専用です。
※本製品を台車や運搬車代わりに使用しないでください。転倒などを引き起こす原因になります。
※本製品の分解、改造は絶対にしないでください。故障や事故の原因となります。
※移動時は床面の段差や上部の障害物に十分注意してください。
※この商品は、片面はホワイトボード、他面は投影仕様になっています。
※投影仕様面は反射を抑えるために特殊な加工をしています。そのためホワイトボードマーカーで書いた文字が消えにくい場合があります。その際はよく絞ったきれいな布で水拭きを行ってください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:301

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27109417
2020-11-22
用途:
社内研修など
特定非営利活動法人環境会議所東北 様 (サービス業)

投影面の文字が消えにくく、完全に消すためアルコールをしようしました。

対象商品:
27109417
2019-10-04
用途:
教育施設での会議、打ち合わせ時
不動産業

軽量で使いやすく、また、裏面のプロジェクター投影に適した加工も使いやすいと感じます。それ以上に、価格の安さもいいです。満足で、3台ほどの追加購入を検討しています。

1人が参考にしています
対象商品:
27109417
2019-10-06
用途:
会議。プロジェクタースクリーン。
有限会社システムサービス秋田 様 (建設業・工事業)

プロジェクタースクリーンに使用する場合。他光源の反射を避ける為、垂直以外に固定できれば良い。

対象商品:
27109417
2020-04-02
用途:
業務予定
医療・福祉・介護関連業

しっかりしていて、とても使いやすいです。梱包も丁寧でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

予定表の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/schedule/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホワイトボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/whiteboard/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする