98253 マルチマウントバーSC DAYTONA(デイトナ) 27109636

マルチマウントバーSC

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27109636 品番98253
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,800
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

ボルトオンで簡単に取り付けできるステー付属のマルチマウントバー。
メーター手前にストレートバーを配置することで様々な機器をマウント可能。
スマートフォン、USB電源、ヘルメットホルダー、ドリンクホルダー、時計、コンビニフック等アレンジは自由です。
4色カラーバリエーション
取り付け有効長210mm
車種専用ステー&ミラーアダプタ付属
積載目安重量1.0kg
パイプ径22mm
パイプ部:アルミ製アルマイト仕上げ。
ステー部:ステンレス製バフ仕上げ。
ミラーアダプター部:スチール製ブラックメッキ仕上げ。

適合FORZA〈MF13〉(18) 材質(パイプ)アルミ製アルマイト仕上げ 適合メーカーホンダ(HONDA) 材質(ステー)ステンレス製
注意
※マスターシリンダー、リアブレーキホルダー等を社外品のものと交換している場合、取り付けできません。
※ミラーネジ変換アダプターを使って社外ミラーへ交換の場合、キット付属のミラー取付部延長アダプターと組み合わせての取り付けになり、別途対応が必要です。
※転倒等でハンドルバーの曲りやマスターシリンダーのずれが生じている場合、取り付けができない恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする