ストロンガースチールリンクロック キーロックタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27109934 品番 97663
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

ストロンガーロック

長さ(mm)1800 キーロック部:ブラック 質量(g)1340 寸法(mm)ロック部:34×35×80 太さ(Φmm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用タイヤロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする