TR200 リフォームトイレ アイリスオーヤマ 27109958 TR200 リフォームトイレ アイリスオーヤマ 27109958 TR200 リフォームトイレ アイリスオーヤマ 27109958

リフォームトイレ

(20件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード27109958 品番TR200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

和式トイレにかぶせるだけで洋式トイレに早変わり。
腰掛式なので、お年寄りや妊娠中の方に楽な姿勢でお使いいただけます。便座・便フタは取り外し可能でお手入れ簡単。抗菌加工で衛生的。
差し込み式なので取り外しも簡単だから掃除もラクラク。

ホワイト 種別両用式(段差のある和式トイレ) 材質ポリプロピレン 質量(kg)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)396×635×220 取付寸法(内寸)奥行36.5cm以上×幅18.5cm以上、(外寸)奥行59.5cm以下×幅35cm以下

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:709

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-19
用途:
和式トイレを

殆ど使用する人のいない和式トイレ。リフォームするのにかかる費用を考えて躊躇していましたが簡単に洋式トイレに変更出来て助かりました。
設置も簡単です。

2025-07-14
用途:
和式トイレの回収
医療・福祉・介護関連業

簡単に取り付けられましたが、動いてしまうため、テープで留めて使用しています。

対象商品:
27109958
2024-04-04
用途:
田舎の空き家の和式トイレ
中村章夫事務所 様

2年程前から、田舎の空き家の和式トイレに使用。当方も家内も後期高齢者に入ります。
それ以前から転倒防止に手すりを追加しましたが、1〜2回家内が後ろに転倒することがあり、これを購入。
汚れも気にならず、時にティッシュを濡らしてで側面を拭くのみで綺麗になります。大変満足。
コンセント無いため暖房ヒーターなしで、冬には腰を下ろす前に気合と工夫が必要すが特に問題無し。
高速9時間利用で往復するため、コロナ下では家内はあえて和式を使っていましたが、時に転倒していました。最近は洋式使用。新XX以前のルートではまだ和式割合の多いトイレもあります。

対象商品:
27109958
2022-12-19
用途:
農業用戸外トイレに使用
ファーム保坂 様 (農・林・水産業)

今まで戸外にあるトイレは大小兼用で、大使用時膝負担が大きく、考えていた。
今回たまたまnetで廉価なカバーを発見し、発注した。
使用した感想は設置も楽で、使用感も楽で、大変満足です

2人が参考にしています
対象商品:
27109958
2023-03-13
用途:
排泄時
建設業・工事業

昔の和式便器に被せるだけで洋式に変わります。高さが不安でしたが丁度良かったです。

2人が参考にしています
対象商品:
27109958
2022-07-13
用途:
座れるタイプなのでよかった。
狩野自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

自分で、使用して良かったのでお客様に紹介しました。
ですから、2台買いました。

対象商品:
27109958
2022-06-18
用途:
仕事場
株式会社 眞鍋金栄堂 様 (製造業)

仕事場のトイレに使用しました。価格も安いので有難いです。

対象商品:
27109958
2020-10-20
用途:
借家の狭い和式トイレ
不動産業

ギリギリでしたが借家に住んでいるご老人に頼まれ購入しました、リフォームとかも考えてたらしく、このリフォームトイレを試したところちょうどぴったりで満足していただきました、本格的にやろうとすると数十万円かかるので3千円ちょいの物で満足してもらえたのは助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「便器・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする