DAYTONA(デイトナ)
DAYTONA(デイトナ)の 防犯用品
DAYTONA(デイトナ)の バイク用タイヤロック
DAYTONA(デイトナ)の ワイヤーロック
ストロンガーワイヤーロック キーロックタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27109995
品番
97667
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
ストロンガーロック
ワイヤー長(mm)
1800
色
キーロック部:ブラック
質量(g)
900
寸法(mm)
ロック部:34×35×80
太さ(Φmm)
15