DAYTONA(デイトナ)
DAYTONA(デイトナ)の 防犯用品
DAYTONA(デイトナ)の バイク用タイヤロック
DAYTONA(デイトナ)の ワイヤーロック
ストロンガーロックセット ディスクロック&スチールリンクロック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27110029
品番
97676
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ストロンガーロック
長さ(mm)
1200
寸法(mm)
ロック部分:34×35×80
色
シルバー
質量(g)
1050(ディスクロックは含みません)
太さ(Φmm)
20