DAYTONA(デイトナ)
DAYTONA(デイトナ)の 防犯用品
DAYTONA(デイトナ)の バイク用タイヤロック
DAYTONA(デイトナ)の ワイヤーロック
ストロンガーロックセット ディスクロック&スチールリンクロック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27110038
品番
97677
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,800
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ストロンガーロック
長さ(mm)
1200
寸法(mm)
ロック部分寸法:34×35×80
色
ブラック
質量(g)
スチールリンクロック:1050(ディスクロックは含みません)
太さ(Φmm)
20