SATO(サトー)
SATO(サトー)の 店舗運営用品
SATO(サトー)の 値付け/タグ用品
SATO(サトー)の ハンドラベラー用シール
PB3-208ラべル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(800枚×100巻)
注文コード
27110293
品番
125999012
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
タイプ
強粘着
ラベル寸法(1枚)(mm)
縦20.8x横30
色(柄)
208-3 赤枠
用途
PB3-208ラベラー用のラベルとなります。
適合
PB3-208
RoHS指令(10物質対応)
対応