曜日別特売
TSC40-16-18 薄型ディスク型カップリング TSCタイプ アサ電子工業 27110852

TSC40-16-18 薄型ディスク型カップリング TSCタイプ アサ電子工業 27110852
TSC40-16-18 薄型ディスク型カップリング TSCタイプ アサ電子工業 27110852

薄型ディスク型カップリング TSCタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸穴径d1(Φmm)16
軸穴径d2(Φmm)18
外径D(Φmm)40
全長L(mm)13.5±0.5
内容量1個注文コード27110852品番TSC40-16-18
販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

小さくまとめたい、スペースが足りないに対応。
軸方向の小形化に役立ち、従来品と比べ半分以下の省スペースに実装可能。
小さなミスアライメントに強い万能タイプ。
ポリイミドディスクで、バツグンのフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。

寸法B(mm)6外径D(Φmm)40寸法F(mm)3寸法H(Φmm)22軸穴径d1(Φmm)16軸穴径d2(Φmm)18全長L(mm)13.5±0.5常用トルク(N・m)3許容偏角(°)2.5最高回転数(min-1[r.p.m])8000許容偏心(mm)0.02材質アルミ質量(g)32種類ディスクタイプねじ径MM2.5締付トルク(N・m)1慣性モーメント(kg・m2)7.2×10-6材質(ディスク)ポリイミドねじりばね定数(N・m/rad)400軸方向変位(mm)±0.4偏心ばね定数(N/mm)1300伸縮ばね定数(N/mm)10偏角ばね定数(N・m/rad)0.017
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする