※使用例

エコな簡易内窓キット

(101件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット サイズS ホワイト 注文コード27116084 品番PU-S S WT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色など9種類から選べます 他の種類を見る

冬は窓からの冷気の浸入をおさえ、夏は暑さを和らげます。
冷暖房効率をあげ、省エネ効果を高めます。
施工方法が簡単で、賃貸物件でも原状回復が容易です。

セット内容
面材(中空ポリカ板)×2枚
上レール×1
下レール×1
横カバー×2
縦用フレーム取手付×4
横用フレーム×4
金鋸×1
両面テープ×1
板厚(mm)3 材質ガラス部分がポリカーボネート 用途断熱遮熱、結露防止、防音、節電などに ホワイト サイズS 適合寸法(mm)(窓枠)H900×W900以内
注意
※寄りかかったり物を立てかけないでください。
※適度に換気を行なってください。
※引き違い戸の開閉に際しては指つめなどに注意してください。
※長期間直射日光に当たると2〜3年で劣化することがあります。
※縦方向1.4m以上の窓への設置では、構造上反りやたわみによる窓面材の脱落が起こりやすくなりますので使用しないでください。また、人の出入りする窓(ベランダ窓など)も、接触や強い風の影響で外れる恐れがありますので使用しないでください。
※防犯性能や一般の窓のような強度はありません。

商品説明動画

この動画は、6人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
27116084 PU-S S WT 66601958 PU2-M-WT エコな簡易内窓キット アクリサンデー エコな簡易内窓キット アクリサンデー 1セット 13,980 税込15,378 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:604

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 101
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-25
用途:
北側窓に設置。
その他業種

北側の部屋の北側窓ガラスに断熱材対策はしていたが、窓枠が金属のため寒い思いをしてきた。今回エコな簡易内窓キットを設置したら完全に窓枠の冷えをシャットアウトできてること確認できました。厳冬期での断熱効果楽しみです。

1人が参考にしています
2025-08-08
用途:
トイレの内窓に設置

冬場の寒さ対策の一環にと思い購入したところ、簡易的ながら良好で
今回再購入です。切断加工もそれほど面倒でも無かった。

2024-10-19
用途:
品質には満足です。
サービス業

ポリカ板のカッティングには少々苦労しましたが、概ね加工はしやすく思いました。L版1セットで小窓2つ分はあるのですが、フレームの単品売りが無いために少々無駄な部材が多く出ます。できればフレームの単品(1本)売りをしてほしく思います。

4人が参考にしています
対象商品:
27116102
2024-05-21
用途:
取り付け後に、室内温度が保たれ、満足感が高いで。
石井療術院 様 (サービス業)

きっと以外に、ホームセンターで買いたし、各部屋に取り付けました。
ちかいうちに、親の住まいにも取り付けたく、購入予定です。

1人が参考にしています
対象商品:
27116102
2023-10-24
用途:
結露防止への期待感
その他業種

三年前に購入し結露防止にどれだけの効果があるか購入してみましたが予想以上の効果がありました。今回は別の部屋の窓にとりつけました。窓の大きさは同じなので同じものを購入しました。組み立て・注意事項は説明書に丁寧に記載されており制作時に迷うことはありません。中の部品についても余裕があります。フレーム切断用に使用する鋸刃が入っていますが、中空ポリカ板切断用のカッターナイフが入っていれば完璧ですね。

5人が参考にしています
対象商品:
27116093
2023-12-18
用途:
内窓
製造業

トイレが寒いので取り付けました。安いとは言え効果はわかります。プロ並みの仕上がりとは言えませんが簡易的の内窓として十分です。

2人が参考にしています
対象商品:
27116102
2023-10-24
用途:
2階の出窓に設置
その他業種

加工するのに若干面倒がありますが、施工した後は室内の温度がupすることが何よりの成果です。
これ程、効果が出るとは思いませんでした。設置して良かったです。もう少し、安価だと尚更いいのですが‥‥‥。

3人が参考にしています
対象商品:
27116093
2023-12-25
用途:
風呂の出窓の断熱
製造業

カッターによる切断に苦労する事を心配していたが、案外簡単だった。
内窓の設置により、確かにお風呂の窓からの冷気が改善された。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする