※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マグ・イゾベール
マグ・イゾベールの 内装建材
マグ・イゾベールの 断熱材
ポリカット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1パック(14枚)
注文コード
27116294
品番
HV1010L-435
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
グラスウール全面をポリエチレンフィルムで包み、施工時のチクチク感を解消しました(全面パック品)。
繊維一本一本に撥水処理を施しました。
性能
(透湿抵抗)37×10
-3
(m
2
・s・Pa/ng)、370×10
8
(m
2
・s・Pa/kg)
用途
住宅用断熱材
材質
(室内側)防湿ポリエチレンフィルム、(室外側)穴あきカラーポリエチレンフィルム
厚さ(mm)
100
色
(室外側フィルム)ピンク
対応
(構造)木造軸組工法、(部位)屋根、天井、壁、(モジュール)尺モジュール、メーターモジュール
寸法(幅W×長さL)(mm)
435×2740
JIS規格
A9521
密度(kg/m
3
)
10
施工面積
約5坪分
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
熱抵抗値(m
2
K/W)
2.0
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅様へ(個人事業主様含む、御不在時間のある納品先)の配送はできない商品になります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求(商品1つにつき@1400円)させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
※車上渡しとなりますので、敷地内への運びこみ(階段上げ等含む)はいたしかねます。
※車上渡しとなりますので、敷地内への運びこみ(階段上げ等含む)はいたしかねます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません