ステンレスマグ用 せん(パッキン付)

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27125306 品番S61-6B
参考基準価格(税別)¥360 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

ステンレスマグ用の専用部品です。

適合本体SMKA36(AG)、SMKA36(BA)、SMKA36(NL)、SMKA36(PT)、SMKA36IY(PE)、SMKA36IY(TN)、SMKA36IY(VR)、SMKA48(AG)、SMKA48(BA)、SMKA48(NL)、SMKA48(PT)、SMKA48IY(PE)、SMKA48IY(TN)、SMKA48IY(VR)、SMKB36(AW)、SMKB36(PP)、SMKB36(PX)、SMKB36(TM)、SMKB36(VJ)、SMKB36(XA)、SMKB36NC(AD)、SMKB36NC(PJ)、SMKB48(AW)、SMKB48(PX)、SMKB48(TM)、SMKB48(TN)、SMKB48(VJ)、SMKB48(XA)、SMKB48NC(AD)、SMKB48NC(PJ)、SMKB48X(RC)、SMKB48X(TD)、SMKC36(NM)、SMKC36(VD)、SMKC36NC(AC)、SMKC36NC(RA)、SMKC48(NM)、SMKC48(VD)、SMKC48NC(AC)、SMKC48NC(RA)、SMKH48HT(BA)、SMKH48HT(PA)、SMKHE36(AG)、SMKHE36(BA)、SMKHE36(NL)、SMKHE36(PT)、SMKHE36(XA)、SMKHE48(AG)、SMKHE48(BA)、SMKHE48(NL)、SMKHE48(PT)、SMKHE48(XA)、SMKT48AZ(BA)、SMKT48AZ(WB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-28
用途:
水筒の飲み口の交換用

娘の水筒の飲み口が割れたため、割れたパーツのみを探していました。安く手に入れられてよかったです。

2024-01-09
用途:
水筒

ステンレス水筒の口がカビだらけになったので、捨てる予定でしたが、部品があることがわかり、助かります。

対象商品:
27125306
2022-02-02
用途:
水分補給
株式会社河合商店 様 (卸売・小売業)

お茶をポットに入れて使用していますが、どうしても茶渋がついてしまいます。ある程度使用したら、交換すると気持ちよく使用できて安心です。

対象商品:
27125306
2022-02-23
用途:
ペットボトル
合同会社誠 様 (サービス業)

早い配送助かります、ホームセンターに行く時間が無いので。

対象商品:
27125306
2021-03-26
用途:
日常で
製造業

象印のマホービン。使用していると、黒ずみ、カビ?がとれない。なかなか扱っているところがなかったので、大変助かりました。とりあえず、本製品がセットになっているので購入し、それぞれのパッキンも、ストック用に大目に購入しました。

1人が参考にしています
対象商品:
27125306
2020-09-16
用途:
ステンレスマグ用に使用します
運輸・通信業

ステンレスマグ用キャップパッキンを購入時についでにこちらも購入しました。飲み口も経年劣化しますので(価格も安価なので)購入しました。

対象商品:
27125306
2021-08-30
用途:
S70-PB の処 S61-6B を間違って買ってしまった。分かり難いので、間違って買ってしまった。

サイズが一回り大きくて、使えなかった。
箱とか説明書が無くても正しい型番が、買えるようにして欲しい。

1人が参考にしています
対象商品:
27125306
2020-03-03
用途:
象印ステンレスボトルのパーツ交換
その他業種

助かりました!家族が使い慣れたステンレスボトルのゴムパッキンやパーツ部分の交換ができました。モノタロウさんで今回送料も安かったので他にも3種類多めに注文しました。疲れて洗い物がしたくなくてもボトルだけ洗ってゴムパッキンは予備を使って楽させてもらっています^_^

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする